Khóa van bi BRADY, thép
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Phù hợp với kích thước tay cầm | Phù hợp với kích thước ống | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Số lượng ổ khóa | Ổ khóa Cùm Max. Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65692 | 2" | 1/4 "đến 1" | 1/4 "đến 1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | -30 độ F đến 350 độ F | €55.94 | |
B | 65693 | 4" | 1-1 / 4 "đến 3" | 1-1 / 4 "đến 3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | -30 độ F đến 350 độ F | €84.47 | |
A | 65669 | 5" | 1-1 / 4 "đến 3" | 1-1 / 4 "đến 3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | -30 độ F đến 350 độ F | €81.49 | |
C | 51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 độ đến 250 độ F | €193.42 | |
D | 51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 độ đến 250 độ F | €147.75 | |
E | 51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 độ đến 250 độ F | €168.84 | |
F | 51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 độ đến 250 độ F | €159.25 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số loại để bàn
- Thùng và giá đỡ quay vòng
- Cưa xích và Chaps bảo vệ
- Bồn rửa trong phòng thí nghiệm
- Phích cắm xe buýt
- Động cơ bơm
- Công cụ hệ thống ống nước
- cái nhìn
- Kho chính
- Bơm giếng
- BULLARD Visor
- SQUARE D Rơle điều khiển NEMA chính
- WESCO Xe tải bằng thép với phần mở rộng mũi gấp
- SPEEDAIRE Van bi lọc bằng đồng thau
- SIMONDS Warding File
- VULCAN HART Bộ điều khiển nhiệt độ
- RIDGID Cuộn máy ảnh tiêu chuẩn Seesnake
- MARTIN SPROCKET C Series Taper Bushed 5 Groove Cổ phiếu thông thường
- ARO Van điều khiển không khí bằng tay
- BOSTON GEAR Bánh răng giun