Brady 51390 | Khóa van bi phù hợp với kích thước tay cầm 1 | 5ta87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 51390 Khóa van bi vừa với tay cầm Kích thước 1 | AE6JDJ 5TA87

BRADY 51390 Khóa van bi phù hợp với kích thước tay cầm 1

Trong kho
Khoản mục: AE6JDJ phần: 51390Tham chiếu chéo: 5TA87
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
€193.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bi
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầm1"
Chiều cao1.5 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngPhù hợp với kích thước tay cầmPhù hợp với kích thước ốngChiều caoChiều dàiTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
Khóa Van Bi BRADY 65692 Phù Hợp Với 1/4 Đến 1 Inch | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "đến 1"1/4 "đến 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 độ F đến 350 độ F€55.94
Khóa Van Bi BRADY 65693 Vừa Với Size 1-1/4 Đến 3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "đến 3"1-1 / 4 "đến 3"3"9"73 / 8 "-30 độ F đến 350 độ F€84.47
Khóa Van Bi BRADY 65669 Phù Hợp Với Kích Thước 1-1/4 Đến 3 | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "đến 3"1-1 / 4 "đến 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 độ F đến 350 độ F€81.49
BRADY 51388 Khóa Van Bi Vừa Tay Cầm Cỡ 1-3/4 | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 độ đến 250 độ F€168.84
BRADY 51392 Khóa Van Bi Vừa Tay Cầm Cỡ 1-3/4 | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 độ đến 250 độ F€159.25
BRADY 51394 Khóa van bi vừa với tay cầm Kích thước 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 độ đến 250 độ F€147.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 51390 Khóa van bi phù hợp với kích thước tay cầm 1
€193.42 /đơn vị