BALDOR MOTOR Động cơ ba pha, Chân chữ C, TEFC
Phong cách | Mô hình | Đầu ra | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Yếu tố dịch vụ | Tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM3538-BG | 0.500 hp | 1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 6.88 LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735 rpm | 208 V 230 V 460 V | €1,327.26 | |
A | CEM3542-BG | 0.750 hp | 2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | - | 12.23 " | 73 | 1.25 | 1,750 rpm | 208 V 230 V 460 V | €1,369.74 | |
B | CEBM3546T | 1.000 hp | 3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | 16.5 LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760 rpm | 230 V 460 V | €2,442.14 | |
A | CEM3546T-BG | 1.000 hp | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 13.29 " | 71 | 1.15 | 1,760 rpm | 230 V 460 V | €1,410.33 | |
A | CEM3554T-BG | 1.500 hp | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 13.29 " | 73 | 1.15 | 1,760 rpm | 230 V 460 V | €1,453.76 | |
B | CEBM3558T | 2.000 hp | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755 rpm | 230 V 460 V | €2,680.40 | |
A | CEM3611T-BG | 3.000 hp | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 16.55 " | 75 | 1.15 | 1,760 rpm | 230 V 460 V | €1,723.74 | |
C | CEBM3611T | 3.000 hp | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760 rpm | 460 V 230 V | €3,023.63 | |
D | EM3615T-5BG | 5.000 hp | Các 5.3 | 52.2 LB-FT | 18.04 " | 78 | 1.15 | 1,750 rpm | 575 V | €1,486.52 | |
C | CEBM3615T | 5.000 hp | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750 rpm | 460 V 230 V | €3,542.84 | |
C | CEBM3710T | 7.500 hp | 20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | - | 27.95 " | 80 | 1.15 | 1,770 rpm | 230 V 460 V | €6,495.66 | |
C | CEBM3714T | 10.000 hp | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770 rpm | 460 V 230 V | €7,083.78 | |
D | EM3714T-5BG | 10.000 hp | Các 9.6 | 136 LB-FT | 20.51 " | 85 | 1.15 | 1,770 rpm | 575 V | €2,288.39 | |
D | EM2513T-5BG | 15.000 hp | Các 14.2 | - | 23.19 " | 85 | 1.15 | 1,765 rpm | 575 V | €4,088.46 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van vùng
- Thả xe buýt và cáp khay
- Găng tay chống cháy
- Phụ kiện máy thổi vành đai
- Túi rác có thể phân hủy
- Công cụ điện
- Thiết bị bến tàu
- Công cụ sơn và hình nền
- Bơm giếng
- Caulks và Sealants
- WILKERSON Bộ điều chỉnh tỷ lệ điện tử
- DIXON Núm vú tròn
- SUPER-STRUT Kẹp treo chùm bên 542 Series
- DESTACO Bộ lắp ráp kẹp thay thế dòng 827
- SPEARS VALVES Van bi nhỏ gọn 2000 được kích hoạt bằng điện CPVC, ổ cắm, FKM
- SPEARS VALVES PVC Clear Y-Check Van, True Union Threaded Ends, FKM
- EATON Tẩu nữ 105 dòng B
- NIBCO Áo thun thử thẳng DWV
- BUSSMANN Giá đỡ cầu chì quang điện CHPV, UL và IEC
- BOSTON GEAR 12 Bánh răng thúc đẩy bằng thép đường kính không có rãnh then và đặt vít