Dynaquip Controls Vle2.nk 3/4 | Van bi 1awc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 Van Bi Thép Carbon Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7

DYNAQUIP CONTROLS Van bi thép cacbon VLE2.NK 3/4 Inline Sae 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA8YYZ phần: VLE2.NK 3/4Tham chiếu chéo: 1AWC7
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
€121.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép carbon
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiSAE x SAE
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRTFE
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốcThép carbon
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 425 độ F
UPC649848037894
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu trúc vanXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 Van Bi Thép Carbon Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/4Mảnh ghépThépLever3000 psi1 / 4 "RTFERTFE-20 độ đến 425 độ F€52.99
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 Van Bi Thép Carbon Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/8Mảnh ghépThépLever3000 psi3 / 8 "RTFERTFE-20 độ đến 425 độ F€52.99
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP VLE2.NK 1/2 Van Bi Thép Carbon Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/2Mảnh ghépThépLever3000 psi1 / 2 "RTFERTFE-20 độ đến 425 độ F€94.47
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 Van Bi Thép Carbon Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/2Mảnh ghépKhuôn đúc kẽmLever5800 psi1 / 2 "NitrileDelrin (R)-20 độ đến 175 độ F€93.32
ĐIỀU KHIỂN DYNAQUIP VAE2.N00P 1 Van bi thép Carbon Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 1Mảnh ghépThép đúcKhóa chốt4600 psi1"NitrileDelrin (R)-20 độ đến 175 độ F€240.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS Van bi thép cacbon VLE2.NK 3/4 Inline Sae 3/4 In
€121.93 /đơn vị