A Loại mang: ĐỆM UHMW , Chiều rộng cơ thể: 2.5 " , Kích thước bu lông: 5 / 16-18 , Kích thước D: 0.125 " , Kích thước E: 2.505 " , Kích thước F: 2.005 " , Kích thước G: 0.493 " , Kích thước H: 0.25 " , Kích thước J: 2" , Kích thước Q: 1.5 " , Kích thước R: 1.5 " , Kích thước S: 0.344 " , Kích thước Y: 0.625 " , Chiều cao: 2.75 " , Loại khóa: Tùy chọn , Bôi trơn: Lau khô , Vật liệu: Nhôm , Lỗ gắn: 0.328 " , Trung tâm lỗ gắn: 1.5 " , Đường kính lỗ lắp: 0.328 " , Chiều cao tổng thể: 2.75 " , Chiều rộng tổng thể: 2.5 " , Chất liệu đệm: Nhựa UHMW , Quá trình: Đùn , Chiều rộng khe: 0.32 " , Đường kính chủ đề.: 10-32 FHSCS , Kích thước chủ đề: 5 / 16 "-18 , Kiểu: Mặt bích đơn chu kỳ cao , Chiều rộng: 2.5 "