80/20 6531 | Vòng bi tuyến tính, 3 khe, kích thước 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, nhôm, trong suốt | 2rck7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6531 Vòng bi tuyến tính, 3 khe, Kích thước 6 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 Vòng bi tuyến tính, 3 rãnh, Kích thước 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BME phần: 6531Tham chiếu chéo: 2RCK7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€173.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể2.5 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.75 "
Thứ nguyên B0.75 "
Thứ nguyên C0.375 "
Kích thước D0.125 "
Thứ nguyên E2.505 "
Kích thước F2.005 "
Kích thước G0.493 "
Kích thước H0.25 "
Thứ nguyên J2"
Thứ nguyên K0.5 "
Kích thước L6"
Thứ nguyên M1.5 "
Thứ nguyên N0.75 "
Kích thước P (In.)1.253 "
Thứ nguyên Q1.5 "
Thứ nguyên R1.5 "
Thứ nguyên T0.344 "
Thứ nguyên U0.328 "
Thứ nguyên V1.5 "
Kích thước W0.656 "
Thứ nguyên X0.375 "
Thứ nguyên Y0.625 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.500 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao2.75 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể2.5 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.32 "
Dia đề.10-32 FHSCS
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
KiểuMặt bích đơn chu kỳ cao
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpKết thúcMàuGiá cả
Vòng bi tuyến tính 80/20 6530, 3 khe, kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anot hóaTrong sáng€142.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6531 Vòng bi tuyến tính, 3 rãnh, Kích thước 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm, Trong suốt
€173.04 /đơn vị