Đinh tán rắn
Đinh tán đặc bao gồm một trục và một đầu có thể dễ dàng bị biến dạng bằng búa hoặc súng đinh tán. Những đinh tán này phù hợp để hỗ trợ cả tải trọng cắt và lực kéo cũng như lắp đặt trong các ứng dụng kín nước.
Phong cách | Mô hình | |
---|---|---|
A | 1302260397 | RFQ |
A | 1302260425 | RFQ |
A | 1302260430 | RFQ |
A | 1302260406 | RFQ |
A | 1302260404 | RFQ |
A | 1302260431 | RFQ |
Đinh tán, tròn, 1/4 inch
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài đinh tán | Vật liệu đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350816-0 | €16.21 | |||||
B | 35F0816.1-EA-25 | €23.86 | |||||
C | 35F0832.1-EA-10 | €20.24 | |||||
D | 350832-0 | €17.82 | |||||
E | 30A0816-EA-50 | €22.01 | |||||
F | 30A0832-EA-50 | €37.79 | |||||
G | 350816-1 | €22.31 |
Đinh tán, tròn
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Đinh tán. | Chiều dài đinh tán | Vật liệu đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35F0304-EA-250 | €29.79 | ||||||
B | 35F0308-EA-250 | €37.96 | ||||||
C | 30A0312-EA-250 | €23.97 | ||||||
D | 30A0316-EA-250 | €30.79 | ||||||
E | 30A0308-EA-250 | €19.69 | ||||||
F | 30A0304-EA-1000 | €39.31 | ||||||
G | 30A0306-EA-250 | €18.91 | ||||||
H | 35F0416-EA-100 | €32.72 | ||||||
I | 350412.10000000003 | €25.86 | ||||||
J | 35F0403-EA-100 | €18.97 | ||||||
K | 35F0412-EA-100 | €30.52 | ||||||
L | 350405 | €24.86 | ||||||
M | 350406-0 | €25.71 | ||||||
N | 350408U | €23.52 | ||||||
O | 350403-0 | €25.17 | ||||||
P | 35F0408-EA-100 | €25.84 | ||||||
Q | 350404 | €25.06 | ||||||
R | 35F0410-EA-100 | €27.71 | ||||||
S | 35F0404-EA-100 | €18.78 | ||||||
T | 35F0405-EA-100 | €17.78 | ||||||
U | 35F0406-EA-100 | €20.28 | ||||||
V | 30A0410-EA-250 | €25.13 | ||||||
W | 30A0416-EA-250 | €30.50 | ||||||
X | 30A0404-EA-250 | €17.55 | ||||||
Y | 30A0412-EA-250 | €26.54 |
Đinh tán
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Đinh tán. | Chiều dài đinh tán | Vật liệu đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27F0408.1-EA100 | €21.14 | ||||||
B | 27F0412.1-EA100 | €27.83 | ||||||
C | 27B0404-EA-100 | €16.70 | ||||||
D | 27F0406.1-EA250 | €43.25 | ||||||
E | 27B0410-EA-100 | €28.34 | ||||||
F | 27B0408-EA-100 | €24.26 | ||||||
G | 27B0406-EA-100 | €20.36 | ||||||
H | 27F0410.2-EA100 | €26.68 | ||||||
I | 27B0610.1 | €50.94 | ||||||
J | 27B0608 | €50.01 | ||||||
K | 27B0606 | €51.15 | ||||||
L | 270610.1 | €19.07 | ||||||
M | 27F0620.1-EA-50 | €41.66 | ||||||
N | 27F0612.1-EA-50 | €26.70 | ||||||
O | 27F0608.0-EA100 | €30.99 | ||||||
P | 27F0606.1-EA100 | €34.95 | ||||||
Q | 270612.2 | €19.36 | ||||||
R | 270620U.1 | €19.22 | ||||||
S | 27B0624.2 | €86.00 | ||||||
T | 27B0620.1 | €55.03 | ||||||
U | 27B0612.1 | €53.10 | ||||||
V | 270614.1 | €19.16 | ||||||
W | 270608U.1 | €19.58 | ||||||
X | 27F0610.1-EA-50 | €19.74 | ||||||
Y | 270606-1 | €23.57 |
Đinh tán tròn 3/8 inch Đường kính 1 inch Chiều dài, 20PK
Mô hình | Mục | Giá cả (ví dụ: VAT) | |
---|---|---|---|
351216U.1 | AE9MJQ | €16.89 |
Đinh tán phẳng Đường kính 5/16 inch Chiều dài 1 inch, 10PK
Mô hình | Mục | Giá cả (ví dụ: VAT) | |
---|---|---|---|
6LA11 | AE9PEB | €20.46 |
Đinh tán nhiều tay cầm
Mô hình | Mục | Giá cả (ví dụ: VAT) | |
---|---|---|---|
P9010-EG | CF6HKK | - | RFQ |
Đinh tán rắn
Solid rivets are small metal pins used to fasten two or more materials together permanently. They are commonly found in the aerospace, automotive and construction industries. Solid steel rivets consist of a shank & a head which can be easily deformed using a hammer or rivet gun. These rivets are suitable for supporting both shear & tensile loads and installation in watertight applications.
Những câu hỏi thường gặp
How are solid steel rivets installed?
- Drill holes in the materials to be joined with proper alignment.
- Insert the rivet into the pre-drilled holes.
What is the difference between a solid shank rivet and a semi-tubular rivet?
Solid shank rivets have a completely filled solid shaft, while semi-tubular rivets have a partially hollow shaft with a formed head on one end. Solid shank rivets provide higher strength and load-bearing capacity compared to semi-tubular rivets but require higher force for installation.
Can solid rivets be installed in confined or difficult-to-access spaces?
To install solid rivets in confined or difficult-to-access spaces, use đinh tán mù or rivet nuts where access to both sides of the joint is limited.
What safety precautions should be taken when working with solid rivets?
Safety goggles should be worn to protect the eyes from flying debris during rivet installation. Additionally, care should be taken to avoid accidentally striking fingers or hands with the rivet gun or other tools.
How are solid rivets installed?
To install solid rivets, drill matching holes in the materials to be joined, insert the rivets and then deform or set them with a rivet gun.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ hoàn thiện
- Bơm màng
- Bu lông
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- Van nổi và phụ kiện
- Phụ kiện thùng rác và thùng tái chế
- Dừng / Chèo chậm
- Mang theo trường hợp
- Công tắc tơ từ tính IEC
- Cánh quạt
- COTTERMAN Lồng an toàn thang
- SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Dòng ME
- APPLETON ELECTRIC Đèn thí điểm 24V
- MEGAPRO Bit chèn Pozi, kích thước 1 inch
- ANVIL Nam phụ không có nhẫn đoàn
- MARTIN SPROCKET Búa Đinh, Tay cầm bằng sợi thủy tinh
- KERN AND SOHN Nền tảng kỹ thuật số sê-ri KDP
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Sơ mi cổ thuyền CarbonX Active
- KYOCERA Mũi khoan siêu nhỏ cho bảng mạch
- EATON MOD Bộ khởi động không kết hợp