Hanson 270608u.1 | Đinh tán, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1/2 inch, 220pk | 6la61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSON 270608U.1 Đinh tán, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1/2 inch, 220Pk | AE9PGF 6LA61

HANSON Đinh tán 270608U.1, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1/2 inch, 220Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9PGF phần: 270608U.1Tham chiếu chéo: 6LA61
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
€19.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán rắn
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.0.338 "
Chiều cao đầu0.079 "
Loại đầuBộ đếm
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán1 / 2 "
Vật liệu đinh tánThép nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318230000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSON Đinh tán 270608U.1, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1/2 inch, 220Pk
€19.58 /đóng gói