Zurn Ztr6200ev-ll | Cảm biến tủ xả nước có van xả 1 inch Ips | 29vl83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN ZTR6200EV-LL Bộ cảm biến tủ nước có van xả 1 inch Ips | AF9EHZ 29VL83

ZURN ZTR6200EV-LL Van xả nước Cảm biến tủ quần áo 1 inch Ips

Trong kho
Khoản mục: AF9EHZ phần: ZTR6200EV-LLTham chiếu chéo: 29VL83
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
€921.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
Tuổi thọ pin10 năm
Vị trí kết nốiSpud hàng đầu
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhCảm biến tủ nước
Gallon mỗi lần xả1.28
Kích thước đầu vào1" IPS
Nguồn điện(4) Pin kiềm AA
Phạm vi áp25 đến 80 psi
Bảng thông số sản phẩmzurn-ztr6200ev-ll.pdf
Thô11.5 "
Dải cảm biến3 "thành 33"
Khớp nối Spud1-1 / 2 "
Thiết kế vancảm biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8481809020

Chi tiết sản phẩm:

  • Exposed / Che giấu (Exposed)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí kết nốiLoại cố địnhGallon mỗi lần xảNguồn điệnPhạm vi ápThôThiết kế vanGiá cả
ZURN ZTR6200-WS1-LL Bộ cảm biến tủ nước van xả 1 inch Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLSpud hàng đầuCảm biến tủ nước1.6(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€994.65
Van xả ZURN ZTR6203-EWS-LL Cảm biến bồn tiểu 1 inch Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLSpud hàng đầuCảm biến nước tiểu0.5(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€895.81
Van xả ZURN ZTR6203-WS1-LL Cảm biến bồn tiểu 1 inch Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLSpud hàng đầuCảm biến nước tiểu1.0(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€857.80
Bồn cầu có van xả ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Giấu 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLQuay lạiNhà vệ sinh1.60Pin Lithium25 đến 100 psi10 "Piston€1,076.92
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Bồn cầu có van xả được giấu kín 1.28 Gpf | AF9QĐC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLQuay lạiNhà vệ sinh1.28Pin Lithium25 đến 100 psi10 "Piston€1,107.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN ZTR6200EV-LL Van xả nước Cảm biến tủ quần áo 1 inch Ips
€921.14 /đơn vị