Zurn Zp6800-het-nes-ll | Bồn cầu có van xả chìm 1.28 Gpf | 30pt25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Bồn cầu có van xả được giấu kín 1.28 Gpf | AF9QĐC 30PT25

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Van xả toilet giấu kín 1.28 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AF9QDC phần: ZP6800-HET-NES-LLTham chiếu chéo: 30PT25
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
€1,024.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả
Tuổi thọ pin10 năm
Vị trí kết nốiQuay lại
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhNhà vệ sinh
Gallon mỗi lần xả1.28
Kích thước đầu vào1" IPS
Nguồn điệnPin Lithium
Phạm vi áp25 đến 100 psi
Thô10 "
Khớp nối Spud1-1 / 2 "
Thiết kế vanPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8481805090

Chi tiết sản phẩm:

  • Exposed / Concealed (Che giấu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí kết nốiLoại cố địnhGallon mỗi lần xảNguồn điệnPhạm vi ápThôThiết kế vanGiá cả
ZURN ZTR6200EV-LL Bộ cảm biến tủ nước có van xả 1 inch Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLSpud hàng đầuCảm biến tủ nước1.28(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€331.59
ZURN ZTR6200-WS1-LL Bộ cảm biến tủ nước van xả 1 inch Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLSpud hàng đầuCảm biến tủ nước1.6(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€331.59
Van xả ZURN ZTR6203-EWS-LL Cảm biến bồn tiểu 1 inch Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLSpud hàng đầuCảm biến nước tiểu0.5(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€331.59
Van xả ZURN ZTR6203-WS1-LL Cảm biến bồn tiểu 1 inch Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLSpud hàng đầuCảm biến nước tiểu1.0(4) Pin kiềm AA25 đến 80 psi11.5 "cảm biến€331.59
Bồn cầu có van xả ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Giấu 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLQuay lạiNhà vệ sinh1.60Pin Lithium25 đến 100 psi10 "Piston€984.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Van xả toilet giấu kín 1.28 Gpf
€1,024.04 /đơn vị