Zurn Zems6003-ews-yb-yc | Van xả tự động Bồn tiểu 0.5 gallon mỗi lần xả | 38zl67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN ZEMS6003-EWS-YB-YC Van xả tự động Bồn tiểu 0.5 gallon mỗi lần xả | AH8UDG 38ZL67

ZURN Van xả tự động ZEMS6003-EWS-YB-YC Nước tiểu 0.5 Gallon mỗi lần xả

Trong kho
Khoản mục: AH8UDG phần: ZEMS6003-EWS-YB-YCTham chiếu chéo: 38ZL67
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
€667.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động
Kết nốiSpud hàng đầu
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhNước tiểu
Gallon mỗi lần xả0.5
Kích thước đầu vào3/4 "IPS
Nguồn điệnĐiện
Phạm vi áp25 đến 80 psi
Thô11.5 "
Dải cảm biến18 "thành 22"
Khớp nối Spud3 / 4 "
Thiết kế vanCơ hoành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xả: Một lần xả
  • Exposed / Concealed: Tiếp xúc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cảm biếnTuổi thọ pinLoại cố địnhThiết kế vanGallon mỗi lần xảKích thước đầu vàoNguồn điệnPhạm vi ápGiá cả
Bồn cầu van xả tự động ZURN ZER6000AV-CPM 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "thành 54"3 năm @ 3000 lần xả / thángNhà vệ sinhCơ hoành3.51"(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€271.71
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Màng chắn bồn cầu có van xả tự động | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "thành 54"3 năm @ 3000 lần xả / thángNhà vệ sinhCơ hoành1.61"(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€271.71
Van Xả Tự Động ZURN ZER6003AV-CPM Bồn Tiểu Nam 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 năm @ 3000 lần xả / thángNước tiểuCơ hoành1.53 / 4 "(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€271.71
Van Xả Tự Động ZURN ZER6003AV-WS1-CPM 1 Màng Gpf | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 năm @ 3000 lần xả / thángNước tiểuCơ hoành13 / 4 "(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€271.71
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Van xả tự động Màng chắn bồn cầu | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 năm @ 3000 lần xả / thángNhà vệ sinhCơ hoành1.281"(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€257.00
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Van Xả Tự Động Bồn Tiểu 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 năm @ 3000 lần xả / thángNước tiểuCơ hoành0.1253 / 4 "(4) Pin C Cell20 đến 100 psi€271.71
Bồn cầu có van xả tự động ZURN ZTR6200EV 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "thành 38.5"3 năm @ 4000 lần xả / thángNhà vệ sinhPiston1.281"(4) Pin AA25 đến 80 psi€298.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Van xả tự động ZEMS6003-EWS-YB-YC Nước tiểu 0.5 Gallon mỗi lần xả
€667.93 /đơn vị