Zurn Qstublxx | Cút khuỷu 90 độ Copper Pex 1/2 In | 10a609 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QSTUBLXX Elbow Stubout 90 độ Copper Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Elbow Stubout 90 độ Đồng Pex 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2AQW phần: QSTUBLXXTham chiếu chéo: 10A609

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€9.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcElbow Stubout, 90 độ
Vật liệu cơ thểCopper
Kiểu kết nốiPEX
Max. Sức ép80 psi
Kích thước PEX1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7412200045
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước ống đồng (1/2 "x 8")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước PEXKích thước đường ốngGiá cả
ZURN QSTUBL6XX Elbow Stubout 90 độ Copper Pex 1/2 In | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€9.14
ZURN QSTUBLXX4 Elbow Stubout 90 độ Copper Pex 3/4 In | AA2AQX 10A610 QSTUBBLXX43 / 4 "3 / 4 "€23.39
ZURN QSTUBLXX5 Elbow Stubout 90 độ Copper Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBBLXX51"1"€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QSTUBLXX Elbow Stubout 90 độ Đồng Pex 1/2 In
€9.44 /đơn vị