Zurn Qqtv40gx | Nén góc dừng cung cấp theo quý | 30vx45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QQTV40GX Nén góc dừng cung cấp một phần tư | AF9YMA 30VX45

ZURN QQTV40GX Máy nén góc dừng cung cấp theo quý

Trong kho
Khoản mục: AF9YMA phần: QQTV40GXTham chiếu chéo: 30VX45
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
€16.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm dừng cung cấp theo quý
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểgóc
Tuân thủĐược chứng nhận để sử dụng trong các ứng dụng nước uống
Kết thúcTấm Chrome được đánh bóng
Xử lý vật liệuZinc
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoBarb
Max. Sức ép160 psi
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmNén
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi34 độ đến 73 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481805090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmGiá cả
ZURN QQTV60GX Góc dừng cung cấp một phần tư | AF9YMB 30VX46 QQTV60GX3 / 8 "€24.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QQTV40GX Máy nén góc dừng cung cấp theo quý
€16.67 /đơn vị