Zurn Qqpt444x | Tee Polyalloy 3/4 X 3/4 X 3/4 Trong | 10a568 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QQPT444X Tee Polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 Trong | AA2APG 10A568

ZURN QQPT444X Tee Polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA2APG phần: QQPT444XTham chiếu chéo: 10A568

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€3.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐa hợp kim
Kiểu kết nốiPEX
Max. Sức ép80 psi
Kích thước PEX3 / 4 "
Kích thước đường ống3/4 "x 3/4" x 3/4 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước PEXKích thước đường ốngGiá cả
ZURN QQPT334X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 3/4 Trong | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.27
ZURN QQPT433X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 1/2 Trong | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.27
ZURN QQPT434X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 Trong | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€3.14
ZURN QQPT443X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 Trong | AA2APD 10A565 QQPT443X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€3.49
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 Trong | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€7.05
ZURN QQPT333X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 1/2 Trong | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€2.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QQPT444X Tee Polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 In
€3.14 /đơn vị