Zurn Qqpe43x | Khuỷu tay 90 độ Polyalloy 3/4 X 1/2 In | 10a552 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QQPE43X Khuỷu tay 90 độ Polyalloy 3/4 x 1/2 In | AA2ANW 10A552

ZURN QQPE43X khuỷu tay 90 độ Polyalloy 3/4 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2ANW phần: QQPE43XTham chiếu chéo: 10A552
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
€2.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐa hợp kim
Kiểu kết nốiPEX
Max. Sức ép80 psi
Kích thước PEX3 / 4 "x 1 / 2"
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước PEXKích thước đường ốngGiá cả
ZURN QQE66GX Khuỷu tay 90 độ Đồng thau chì thấp 1-1 / 4 In | AA2AMG 10A515 QQE66GXĐồng thau thấpPEX1.25 "1.25 "€39.76
ZURN QQE77GX Khuỷu tay 90 độ Đồng thau chì thấp 1-1 / 2 In | AA2AMH 10A516 QQE77GXĐồng thau thấpPEX1.5 "1.5 "€51.12
ZURN QQE88GX Khuỷu tay 90 độ Đồng thau chì thấp 2 x 2 In | AA2AMJ 10A517 QQE88GXĐồng thau thấpPEX2"2"€92.98
ZURN QQE33BSGX Khuỷu tay 90 độ Đồng thau chì thấp 1/2 In | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXĐồng thau thấpPEX x Vòng xoay Nữ1 / 2 "1 / 2 "€13.24
ZURN QQPE33X Cút đa hợp 90 độ 1/2 x 1/2 In | AA2ANT 10A549 QQPE33XĐa hợp kimPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€1.68
ZURN QQPE33BSX Bộ chuyển đổi Pex và ống Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXĐa hợp kimPEX x Vòng xoay Nữ1 / 2 "1 / 2 "€4.13
ZURN QQPE44X Khuỷu tay 90 độ Polyalloy 3/4 x 3/4 In | AA2ANV 10A551 QQPE44XĐa hợp kimPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"€2.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QQPE43X khuỷu tay 90 độ Polyalloy 3/4 x 1/2 In
€2.42 /đơn vị