Zurn Qqc22gx | Khớp Nối Đồng Thau Chì Thấp 3/8 X 3/8 In | 10a588 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối ZURN QQC22GX Đồng thau chì thấp 3/8 x 3/8 In | AA2APZ 10A588

ZURN Khớp nối QQC22GX Đồng thau chì thấp 3/8 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA2APZ phần: QQC22GXTham chiếu chéo: 10A588
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
€3.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kiểu kết nốiPEX
Max. Sức ép80 psi
Kích thước PEX3 / 8 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước PEXKích thước đường ốngGiá cả
Khớp nối ZURN QQC65GX Đồng thau chì thấp 1-1/4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€19.87
ZURN QQC66GX Khớp nối Áo ngực chì thấp 1-1/4 x 1-1/4 In | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€21.45
ZURN QQC76GX Khớp nối Áo ngực chì thấp 1-1/2 x 1-1/4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€34.58
ZURN QQC77GX Khớp nối Áo ngực chì thấp 1-1/2 x 1-1/2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "€34.78
Khớp nối ZURN QQC87GX Đồng thau chì thấp 2 x 1-1/2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€57.54
ZURN QQC88GX Khớp nối Đồng thau Chì Thấp 2 x 2 Inch 2 In | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€56.08
Khớp nối ZURN QQC33GX Đồng thau chì thấp 1/2 x 1/2 In | AA2AQA 10A589 QQC33GX1 / 2 "1 / 2 "€3.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Khớp nối QQC22GX Đồng thau chì thấp 3/8 x 3/8 In
€3.23 /đơn vị