Zurn Qh7 | Kẹp Nhựa Đơn Độ Sâu 2.25 Inch | 30vx55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp nhựa ZURN QH7 Đơn Chiều sâu 2.25 inch | AF9YML 30VX55

ZURN QH7 Kẹp nhựa đơn Độ sâu 2.25 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9YML phần: QH7Tham chiếu chéo: 30VX55
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
€2.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nhựa
Độ sâu2 25 "
Vật liệu phần cứngMạ kẽm
Chiều cao1.63 "
Kích thước ống1 / 2 "
Chèn vật liệuPEX
Chiều dài2 25 "
Vật chấtnhựa
Max. Sức ép160 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi73 Degrees
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuĐộc thân
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoKích thước ốngChiều dàiKích thước đường ốngKích thước ốngChiều rộngGiá cả
Kẹp Nhựa ZURN QH3 Đơn 1.13 Sâu | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.54
Kẹp Nhựa ZURN QH4 Kích Thước Ống Đơn 3/4 Inch | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.66
ZURN QH5 Kẹp Nhựa Kích Thước Ống Đơn 1 Inch | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.66
Kẹp Nhựa ZURN QH6 Độ Sâu Đơn 2.0 Inch | AF9YMK 30VX54 QH62 .00 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€1.86
Kẹp nhựa ZURN QISC7 Kích thước ống đơn 11/2 inch | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"€3.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QH7 Kẹp nhựa đơn Độ sâu 2.25 inch
€2.63 /đơn vị