Zurn Qcr3x | Vòng Kẹp Uốn Đồng 1/2 Inch 1/2 In | 10a573 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QCR3X Vòng Kẹp Uốn Đồng 1/2 Inch 1/2 In | AA2APH 10A573

ZURN Vòng kẹp uốn QCR3X Đồng 1/2 inch 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2APH phần: QCR3XTham chiếu chéo: 10A573
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
€0.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng kẹp uốn
Vật liệu cơ thểCopper
Kiểu kết nốicái kẹp
Max. Sức ép80 psi
Kích thước PEX1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7419910010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước PEXKích thước đường ốngGiá cả
Vòng kẹp uốn ZURN QCR6X Đồng 1-1/4 In | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€2.51
Vòng Kẹp Uốn ZURN QCR7X Đồng 1-1/2 In | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "€5.34
ZURN QCR8X Vòng kẹp uốn bằng đồng 2 inch 2 trong | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€9.20
Vòng kẹp uốn ZURN QCR4X Đồng 3/4 Inch 3/4 In | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "€0.80
ZURN QCR5X Vòng Kẹp Uốn Đồng 1 Inch 1 Trong | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Vòng kẹp uốn QCR3X Đồng 1/2 inch 1/2 inch
€0.70 /đơn vị