ZURN QB4PS10X Pex Tubing White 3/4 inch Kích thước Pex
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống PEX |
Màu | trắng |
Tuân thủ | Được chứng nhận để sử dụng trong các ứng dụng nước uống |
Bên trong Dia. | 11 / 16 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | PEX |
Max. Sức ép | 160 psi |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 4.5 " |
Bên ngoài Dia. | 3 / 4 " |
Kích thước PEX | 3 / 4 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | Độ 35 đến độ 180 |
Kiểu | 20 "x 31" |
Chiều dày | 3 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.22 |
Mã HS | 3917320020 |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Bên trong Dia. | Chiều dài | Chiều dày | Vật chất | Max. Sức ép | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 đến 180 F | 0.0475 | 100ft. | 0.07 " | polyethylene | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €80.80 | |
Q3PC500X | 33 đến 180 F | 0.0475 | 500ft. | 0.07 " | polyethylene | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €384.73 | |
Q3PC300X | 33 đến 180 F | 0.0475 | 300ft. | 0.07 " | polyethylene | 100 psi | 3.75 " | 0.625 " | €242.39 | |
Q4PC300X | 33 đến 180 F | 0.671 | 300ft. | 0.097 " | polyethylene | 100 psi | 5.25 " | 0.875 " | €442.90 | |
Q4PC500X | 33 đến 180 F | 0.671 | 500ft. | 0.097 " | polyethylene | 100 psi | 5.25 " | 0.875 " | €1,104.93 | |
Q5PC100X | 33 đến 180 F | 0.862 | 100ft. | 0.125 " | polyethylene | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €253.47 | |
Q5PC500X | 33 đến 180 F | 0.862 | 500ft. | 0.125 " | polyethylene | 100 psi | 6.75 " | 1-0.125 " | €1,823.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.