Zurn Q3pc100xred | Ống Pex Đỏ 1/2 Inch 100ft 100psi | 10a658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN Q3PC100XRED Ống Pex Đỏ 1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATT 10A658

ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 inch 100ft 100psi

Trong kho
Khoản mục: AA2ATT phần: Q3PC100XREDTham chiếu chéo: 10A658
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
€80.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng PEX
Màuđỏ
Bên trong Dia.0.0475
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong3.75 "
Bên ngoài Dia.0.625 "
Kích thước PEX1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 đến 180 F
Kiểu20 "x 31"
Chiều dày0.07 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)71.12
Chiều rộng tàu (cm)71.12
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
ZURN Q3PC300XRED Ống Pex Đỏ 1/2 Inch 300ft 100psi | AA2ATU 10A659 Q3PC300XRED300ft.€252.39
ZURN Q3PC500XRED Ống Pex Đỏ 1/2 Inch 500ft 100psi | AA2ATV 10A660 Q3PC500XRED500ft.€450.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Q3PC100XRED Pex Tubing Red 1/2 inch 100ft 100psi
€80.80 /đơn vị