Zurn Q0pc100 | Ống Pex Trắng 1/8 Inch 100ft 100psi | 10a671 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN Q0PC100 Ống Pex Trắng 1/8 Inch 100ft 100psi | AA2AUG 10A671

ZURN Q0PC100 Pex Tubing White 1/8 inch 100ft 100psi

Trong kho
Khoản mục: AA2AUG phần: Q0PC100Tham chiếu chéo: 10A671
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
€89.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng PEX
Màutrắng
Bên trong Dia.0.15
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép100 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1.5 "
Bên ngoài Dia.0.25 "
Kích thước PEX1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi33 đến 180 F
Kiểu20 "x 31"
Chiều dày0.047 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước PEXMàuBên trong Dia.KiểuChiều dàyChiều dàiVật chấtMax. Sức épGiá cả
ZURN Q6PC100X Ống Pex Trắng 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "trắng1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyethylene100 psi€603.47
ZURN Q7PC100X Ống Pex Trắng 1-1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "trắng1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyethylene100 psi€849.98
ZURN Q8PC100X Ống Pex Trắng 2 Inch 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"trắng1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyethylene100 psi€1,328.79
ZURN Q3PAP300X Ống Pex Màu Cam 1/2 Inch 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "trái cam0.0475Hàng rào oxy0.07 "300ft.Nhôm polyetylen - Polyetylen80 psi€557.45
ZURN Q4PAP300X Ống Pex Màu cam 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "trái cam0.671Hàng rào oxy0.097 "300ft.Nhôm polyetylen - Polyetylen80 psi€1,134.83
ZURN Q5PAP100X Ống Pex Màu cam 1 Inch 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"trái cam0.862Hàng rào oxy0.125 "100ft.Nhôm polyetylen - Polyetylen80 psi€595.15
ZURN Q4PC100XRED Ống Pex Đỏ 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "đỏ0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyethylene100 psi€171.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN Q0PC100 Pex Tubing White 1/8 inch 100ft 100psi
€89.83 /đơn vị