Zsi Ub8pa | Cushioned U-bolt, Thread Size 5/8-11, 9-53/64 Inch Size | 4mwj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB8PA Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 5/8-11, Kích thước 9-53/64 Inch | AD8VPN 4MWJ1

ZSI-FOSTER UB8PA Đệm chữ U, Kích thước ren 5 / 8-11, Kích thước 9-53 / 64 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VPN phần: UB8PATham chiếu chéo: 4MWJ1
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
€89.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Đối với kích thước ống8"
Chiều dài bên trong9 53 / 64 "
Chiều rộng bên trong9 7 / 32 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể10 23 / 32 "
Kích thước đường ống8"
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB8PA Đệm chữ U, Kích thước ren 5 / 8-11, Kích thước 9-53 / 64 inch
€89.12 /đơn vị