Zsi Ub1-1/4ta | Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 2-3/64 Inch | 4mwf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Bu lông chữ U có đệm, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 2-3/64 Inch | AD8VNP 4MWF6

ZSI-FOSTER UB1-1 / 4TA U-Bolt đệm, Kích thước ren 1 / 4-20, Kích thước 2-3/64 inch

Trong kho
Mục: AD8VNP phần: UB1-1 / 4TATham chiếu chéo: 4MWF6
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
€13.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Chiều dài bên trong2 3 / 64 "
Chiều rộng bên trong1 51 / 64 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2 5 / 16 "
Độ dài chủ đề1 13 / 64 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kích thước ống1-1 / 4 "
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thiết kế đệm cung cấp phân bố tổng tải trọng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1 / 4TA U-Bolt đệm, Kích thước ren 1 / 4-20, Kích thước 2-3/64 inch
€13.64 /đơn vị