Keo 55612 | Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/4 Cobalt | 3zxr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55612 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/4 Cobalt | AD3KWJ 3ZXR3

KEO 55612 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/4 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3KWJ phần: 55612Tham chiếu chéo: 3ZXR3
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
€118.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55600 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/8 Cobalt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€12.19
KEO 55601 Countersink 6 Flutes 120 Độ 3/16 Cobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€13.31
KEO 55602 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/4 Cobalt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€13.53
KEO 55603 Countersink 6 Flutes 120 Độ 5/16 Cobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€14.96
KEO 55604 Countersink 6 Flutes 120 Độ 3/8 Cobalt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.44
KEO 55605 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Cobalt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€23.97
KEO 55606 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Cobalt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Tươi2"3 / 8 "1"€26.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55612 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/4 coban
€118.91 /đơn vị