Zsi S2011-s-ss | Lắp ráp kẹp Beta Ống đơn 3/8 inch | 2ukn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S2011-S-SS Ống đơn 3/8 inch | AC3LPV 2UKN7

ZSI-FOSTER S2011-S-SS Lắp ráp kẹp Beta Ống đơn 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3LPV phần: S2011-S-SSTham chiếu chéo: 2UKN7
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
€38.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHội đồng kẹp Beta
Độ sâu1.2 "
Vật liệu phần cứngThép không gỉ
Chiều cao1.54 "
Chèn vật liệupolypropylene
Chiều dài1.2 "
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép1500 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 194 F
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuĐộc thân
Chiều rộng1.98 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7307995045
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuVật liệu phần cứngChiều caoChiều rộngKích thước ốngChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngGiá cả
Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S1004-S-SS Ống đơn 1/4 inch | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.25 "1.2 "-1.41 "Thép không gỉ-€39.62
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Lắp ráp kẹp Beta Ống đơn 3/8 inch | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.25 "1.69 "-1.2 "Thép không gỉ-€31.29
Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S2008-S-SS Ống đơn 1/2 inch | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.54 "1.2 "-1.65 "Thép không gỉ-€37.66
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Lắp ráp kẹp Beta Ống đơn 5/8 inch | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.54 "1.98 "-1.2 "Thép không gỉ-€30.50
Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S3012-S-SS Ống đơn 3/4 inch | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.61 "1.2 "-2.04 "Thép không gỉ-€40.22
Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S3016-S-SS Ống đơn 1 inch | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.61 "1.2 "-2.04 "Thép không gỉ-€35.31
Lắp ráp kẹp Beta ZSI-FOSTER S2009-S-SS Ống đơn 1/4 inch | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSĐộc thânThép không gỉ1.54 "1.98 "-1.2 "Thép không gỉ1 / 4 "€32.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER S2011-S-SS Lắp ráp kẹp Beta Ống đơn 3/8 inch
€38.23 /đơn vị