Zsi Rpc-3/4 | Kẹp, Kích thước ống 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ZSI-FOSTER RPC-3/4, Kích Thước Ống 3/4 Inch | AD8VHV 4MVL3

ZSI-FOSTER RPC-3/4 Kẹp, Kích thước ống 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VHV phần: RPC-3/4Tham chiếu chéo: 4MVL3
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
€6.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái cặp
Chiều cao3 / 4 "
Chiều dài1.625 "
Vật chấtpolyamide
Tối đa Tải200 Lb.
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước ống3 / 4 "
KiểuThanh chống gắn
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3926909980
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn thanh chống của ống, ống hoặc ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcKích thước ốngGiá cả
Kẹp ZSI-FOSTER RPC-1/2, Kích Thước Ống 1/2 Inch | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Cái cặp1 / 2 "€5.57
Kẹp ZSI-FOSTER RPC-3/8, Kích Thước Ống 3/8 Inch | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Cái cặp3 / 8 "€7.28
Kẹp ZSI-FOSTER RPC-5/8, Kích Thước Ống 5/8 Inch | AD8VHX 4MVL5 RPC-5/85 / 8 "Cái cặp5 / 8 "€6.63
Kẹp ZSI-FOSTER RPC-7/8, Kích Thước Ống 7/8 Inch | AD8VHY 4MVL6 RPC-7/87 / 8 "Cái cặp7 / 8 "€9.95
Kẹp ZSI-FOSTER RPC-1-1/8, Kích Thước Ống 1-1/8 Inch | CF3XPY RPC-1-1 / 8-Cái cặp1-1 / 8 "€7.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-3/4 Kẹp, Kích thước ống 3/4 inch
€6.98 /đơn vị