Zsi P038n044 | Đệm Kẹp Thanh Chống Kích Thước Ống 2 In | 4mvd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER P038N044 Đệm Ống Thanh Chống Kích Thước 2 In | AD8VFV 4MVD8

ZSI-FOSTER P038N044 Đệm Kẹp Thanh chống Kích thước ống 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8VFV phần: P038N044Tham chiếu chéo: 4MVD8
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
€18.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đệm
Kích thước Bolt5/16 x 1-15/32"
Chiều cao3 43 / 64 "
Chiều dài2 53 / 64 "
Vật chấtVàng mạ kẽm điện
Tối đa Tải2200 Lb.
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước đường ống2"
Kích thước chủ đề5 / 16 "
Kích thước ống2-3 / 8 "
KiểuThanh chống gắn
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn thanh chống của ống, ống hoặc ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước queKích thước BoltChiều caoKích thước chủ đềKích thước ốngChiều dàiVật chấtTối đa TảiGiá cả
ZSI-FOSTER P021N026 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1in | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Vàng mạ kẽm điện1000 Lb.€9.73
ZSI-FOSTER P021NS026 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1in | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Loại thép không gỉ 3041000 Lb.€26.15
ZSI-FOSTER T016T020 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1in | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Vàng mạ kẽm điện1000 Lb.€6.96
ZSI-FOSTER T016NS020 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1in | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Loại thép không gỉ 3041000 Lb.€19.69
ZSI-FOSTER T008T012 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Vàng mạ kẽm điện1000 Lb.€5.45
ZSI-FOSTER T008NS012 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Loại thép không gỉ 3041000 Lb.€11.08
ZSI-FOSTER P009N012 Ống gắn thanh chống có đệm Kích thước 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Vàng mạ kẽm điện1000 Lb.€5.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER P038N044 Đệm Kẹp Thanh chống Kích thước ống 2 In
€18.68 /đơn vị