ZSI-FOSTER Kẹp cách điện và thanh chống CWP11420, cách điện 2 inch, đường kính ngoài đường ống 1.66 inch
Sản phẩm: CF3VDJ
phần: CWP11420
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp thanh chống |
Vật liệu cách nhiệt | 2" |
Bên ngoài Dia. | 1.66 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.