ZSI-FOSTER Kẹp cách điện và thanh chống CWP11230, cách điện 3 inch, đường kính ngoài đường ống 1.99 inch
Khoản mục: CF3VDE
phần: CWP11230
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp thanh chống |
Vật liệu cách nhiệt | 3" |
Bên ngoài Dia. | 1.99 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.