Zing 7071 | Ổ khóa có khóa giống nhau Màu đỏ Đường kính cùm 1/4 inch | 6tmh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa khóa ZING 7071 có khóa giống nhau màu đỏ Đường kính cùm 1/4 inch | AF2GRC 6TMH2

ZING 7071 Ổ khóa khóa được khóa giống nhau Đường kính còng 1/4 inch màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF2GRC phần: 7071Tham chiếu chéo: 6TMH2
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
€31.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểđỏ
Kết thúc cơ thểBọc nhựa
Chiều cao cơ thể3"
Chiều dài cơ thể3"
Vật liệu cơ thểNhôm tráng nhựa
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màuđỏ
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chính
Số phím1
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép bọc nhựa
Loại còngMở
Chiều rộng còng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8301104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại còngMàu cơ thểChiều cao cơ thểChiều dài cơ thểMàu đệmMàuKhóa chínhChiều cao cùmGiá cả
Ổ khóa ZING 7031 Locked Alike Red Đường kính còng 1/4 inch | AE8FLZ 6CXF8 7031Mởđỏ1.75 "1.75 "đỏđỏKhông1.5 "€32.38
Ổ Khóa Khóa ZING 7033 Có Khóa Màu Xanh Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMB 6CXG0 7033MởMàu xanh da trời1.75 "1.75 "Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhông1.5 "€32.38
Ổ khóa ZING 7035 Lockout Keyed Alike Green 1/4in. Đường kính | AE8FMD 6CXG2 7035Mởmàu xanh lá1.75 "1.75 "màu xanh lámàu xanh láKhông1.5 "€32.38
Ổ khóa ZING 7037 Lockout Keyed Alike Black 1/4in. Đường kính | AE8FMF 6CXG4 7037MởĐen1.75 "1.75 "ĐenĐenKhông1.5 "€32.38
Ổ khóa ZING 7039 Lockout Keyed Alike Màu vàng Đường kính 1/4 inch | AE8FMH6CXG6 7039MởMàu vàng1.75 "1.75 "Màu vàngMàu vàngKhông1.5 "€32.38
Ổ Khóa ZING 7041 Có Khóa Giống Nhau Màu Tím Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMK 6CXG8 7041MởMàu tím1.75 "1.75 "Màu tímMàu tímKhông1.5 "€32.38
Ổ Khóa ZING 7043 Khóa Giống Nhau Màu Cam Đường Kính 1/4 Inch | AE8FMM 6CXH0 7043Mởtrái cam1.75 "1.75 "trái camtrái camKhông1.5 "€32.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZING 7071 Ổ khóa khóa được khóa giống nhau Đường kính còng 1/4 inch màu đỏ
€31.20 /đơn vị