Ysi Pro20 | Máy Đo Oxy Hòa Tan 0 Đến 50 Mg/l | 4uyg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo oxy hòa tan YSI Pro20 0 đến 50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6

YSI Máy đo oxy hòa tan Pro20 0 đến 50 Mg/l

Trong kho
Khoản mục: AD9UFX phần: Pro20Tham chiếu chéo: 4UYG6
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
€1,030.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo oxy hòa tan
Tự động tắt nguồn
Bù nhiệt độ tự động
Hiệu chuẩnĐiểm 1
Giao diệnĐồ họa LCD
Phạm vi nhiệt độ hiển thị-5 đến 55 độ C
Phạm vi oxy hòa tan0 đến 50 mg / L
Độ chính xác của dải ôxy hòa tan0 đến 20 mg / L, +/- 2% hoặc +/- 0.2 mg / L; 20 đến 50 mg / L, +/- 6%
Bộ nhớ50 Tập dữ liệu
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-5 đến 55 độ
Nồng độ oxy0 để 500%
Độ chính xác nồng độ oxy(0 đến 200%) +/- 2% đọc hoặc 2% bão hòa không khí, (200 đến 500%) +/- 6% đọc
Nguồn điện2 C Pin
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 0.3 độ C
Nhiệt độ Độ phân giảiĐộ phân giải C
Phạm vi bù nhiệt độ0 để 45
Không thấm nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9027808030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải áp suất khí quyển (400 đến 999.9 mmHg)
  • Độ phân giải oxy hòa tan (0.1 hoặc 0.01 mg / L)
  • Độ phân giải nồng độ oxy (0.1% hoặc 1% độ bão hòa không khí)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápGiao diệnMụcNhiệt độ hoạt động. Phạm viNguồn điệnNhiệt độ Sự chính xácKhông thấm nướcGiá cả
Máy đo oxy hòa tan YSI ODO200 Chống thấm nước | AG6DFN 35MM92 ODO200Không có cápĐồ họaMáy đo oxy hòa tan0 độ đến 50 độ C9V Pin+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ sốIP67€583.37
Máy đo oxy hòa tan YSI ODO200CC-01 có đầu dò | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mĐồ họaMáy đo oxy hòa tan0 độ đến 50 độ C9V Pin+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ sốIP67€1,592.93
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200ACC-04 Cáp 4m | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mKỹ thuật sốMáy đo oxy hòa tan-6 độ đến 46 độ9V Pin+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ sốIP67€1,062.68
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200A, 0 đến 20 trang/phút, Ip67, Hiệu chuẩn | CV4GQP 25JY85 DO200A--Máy đo oxy hòa tan----€511.56
Cáp YSI 20-20 Meter, 0 đến 200 mS/cm, 0 đến 50 mg/L, IP67, Hiệu chuẩn | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Cáp----€679.17
Cáp YSI 20-100 Meter, 0 đến 200 mS/cm, 0 đến 50 mg/L, IP67, Hiệu chuẩn | CV4GQR 25JZ21 20-100--Cáp----€1,357.15
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200ACC-10, 0 đến 20 trang/phút, Ip67, Hiệu chuẩn | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Máy đo oxy hòa tan----€1,302.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YSI Máy đo oxy hòa tan Pro20 0 đến 50 Mg/l
€1,030.79 /đơn vị