Ysi Odo200cc-01 | Máy Đo Oxy Hòa Tan Có Đầu Dò | 35mm93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo oxy hòa tan YSI ODO200CC-01 có đầu dò | AG6DFP 35MM93

YSI Máy đo oxy hòa tan ODO200CC-01 có đầu dò

Trong kho
Khoản mục: AG6DFP phần: ODO200CC-01Tham chiếu chéo: 35MM93
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
€1,592.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo oxy hòa tan
Tự động tắt nguồn
Chiều dài cáp1m
Hiệu chuẩnSao lưu
Giao diệnĐồ họa
Phạm vi nhiệt độ hiển thị-6 độ đến 46 độ C, 21.2 độ đến 114.8 độ F
Phạm vi oxy hòa tan0 đến 20 ppm
Độ chính xác của dải ôxy hòa tan+/- 2% bài đọc hoặc +/- 2% ppm, tùy theo mức nào lớn hơn
Bộ nhớ50 Tập dữ liệu
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Nồng độ oxy1 để 200%
Độ chính xác nồng độ oxy+/- 2% độ đọc hoặc +/- 2% độ bão hòa không khí, tùy theo cái nào lớn hơn
Nguồn điện9V Pin
Độ chính xác độ mặn0.0 đến 40.0 ppt
Phạm vi độ mặn0 đến 40 ppt
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ số
Nhiệt độ Độ phân giảiĐộ phân giải C
Tham số thử nghiệmOxy hòa tan, nhiệt độ
Không thấm nướcIP67

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS9027803100

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ phân giải oxy hòa tan (0.01 ppm)
  • Độ phân giải nồng độ oxy (0.1% bão hòa không khí)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápGiao diệnMụcNhiệt độ hoạt động. Phạm viNguồn điệnNhiệt độ Sự chính xácKhông thấm nướcGiá cả
Máy đo oxy hòa tan YSI Pro20 0 đến 50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Đồ họa LCDMáy đo oxy hòa tan-5 đến 55 độ2 C Pin+/- 0.3 độ C€1,030.79
Máy đo oxy hòa tan YSI ODO200 Chống thấm nước | AG6DFN 35MM92 ODO200Không có cápĐồ họaMáy đo oxy hòa tan0 độ đến 50 độ C9V Pin+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ sốIP67€583.37
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200ACC-04 Cáp 4m | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mKỹ thuật sốMáy đo oxy hòa tan-6 độ đến 46 độ9V Pin+/- 0.3 độ C +/- 1 chữ sốIP67€1,062.68
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200A, 0 đến 20 trang/phút, Ip67, Hiệu chuẩn | CV4GQP 25JY85 DO200A--Máy đo oxy hòa tan----€511.56
Cáp YSI 20-20 Meter, 0 đến 200 mS/cm, 0 đến 50 mg/L, IP67, Hiệu chuẩn | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Cáp----€679.17
Cáp YSI 20-100 Meter, 0 đến 200 mS/cm, 0 đến 50 mg/L, IP67, Hiệu chuẩn | CV4GQR 25JZ21 20-100--Cáp----€1,357.15
Máy đo oxy hòa tan YSI DO200ACC-10, 0 đến 20 trang/phút, Ip67, Hiệu chuẩn | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Máy đo oxy hòa tan----€1,302.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YSI Máy đo oxy hòa tan ODO200CC-01 có đầu dò
€1,592.93 /đơn vị