Động cơ quạt ngưng tụ YORK S1-024-24051-700, 1/2 Hp, 1075 vòng/phút, 230V | CV4EQZ 208X35

YORK Động cơ quạt ngưng tụ S1-024-24051-700, 1/2 Hp, 1075 vòng/phút, 230V

Trong kho
Mục: CV4EQZ phần: S1-024-24051-700Tham chiếu chéo: 208X35

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€898.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.8
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Động cơ quạt ngưng tụ YORK S1-024-25050-700 | CV4EQY 208R78 S1-024-25050-700€450.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YORK Động cơ quạt ngưng tụ S1-024-24051-700, 1/2 Hp, 1075 vòng/phút, 230V
€898.68 /đơn vị