Ymw Taps Tsu16x5neb5 | Vòi Sáo Xoắn Ốc Cắm 1-8 Sáng 3 Sáo | 38xa30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YMW TAPS TSU16X5NEB5 Sáo xoắn ốc Vòi cắm 1-8 Sáng 3 sáo

Trong kho
Mục: AH8PXH phần: TSU16X5NEB5Tham chiếu chéo: 38XA30
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
€128.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTươi
Danh sách sốTiêu chuẩn
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6 5 / 16 "
Chân Địa.0.8 "
Nhấn vào KiểuSáo xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1-8
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.52
Chiều rộng tàu (cm)2.64
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H5

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YMW TAPS TSU16X5NEB5 Sáo xoắn ốc Vòi cắm 1-8 Sáng 3 sáo
€128.61 /đơn vị