Qa1 Mcmr12 | Đầu cần đực bên phải 12/12.065mm | 39n445 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCMR12 Đầu thanh đực bên phải 12 / 12.065mm | AC8ETJ 39N445

QA1 MCMR12 Đầu Cần Nam Bên Phải 12/12.065mm

Trong kho
Khoản mục: AC8ETJ phần: MCMR12Tham chiếu chéo: 39N445
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
€21.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM12 x 1.75
Kích thước AA12 / 12.065 mm
Thứ nguyên E30mm
Kích thước G54mm
Kích thước H33mm
Thứ nguyên J69mm
Thứ nguyên N16mm
Nhà cửaCarbon thấp
Bên trong Dia.12 / 12.065 mm
Tối đa Căn chỉnh góc27 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)1.6
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Thứ nguyên AKích thước AATối đa Căn chỉnh gócKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 CMR3 Nam Rod End Bên tay phải # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Degrees# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.94
QA1 CMR4 Nam Thanh cuối Cánh tay phải 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Degrees1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CMR5 Đầu que đực bên phải 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Degrees5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CMR6 Nam que Kết thúc bên phải 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Degrees3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CMR7 Đầu que đực bên phải 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Degrees7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CMR8 Đầu que đực bên phải 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Degrees1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CMR10 Đầu que đực bên phải 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Degrees5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€23.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCMR12 Đầu Cần Nam Bên Phải 12/12.065mm
€21.43 /đơn vị