Qa1 Cmr10 | Đầu thanh nam bên phải 5/8-18 | 20f987 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 CMR10 Đầu que đực bên phải 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987

QA1 CMR10 Nam Rod End Right-hand 5/8-18

Trong kho
Khoản mục: AB4UZR phần: CMR10Tham chiếu chéo: 20F987

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€23.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A5 / 8-18 "
Kích thước AA0.625 / 0.627 "
Thứ nguyên E1.5 "
Kích thước G2.625 "
Kích thước H1.625 "
Thứ nguyên J3.375 "
Thứ nguyên N0.750 "
Nhà cửaThép carbon
Bên trong Dia.0.625 / 0.627 "
Tối đa Căn chỉnh góc26 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 8-18
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Thứ nguyên AKích thước AATối đa Căn chỉnh gócKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 CMR3 Nam Rod End Bên tay phải # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Degrees# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.94
QA1 CMR4 Nam Thanh cuối Cánh tay phải 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Degrees1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CMR5 Đầu que đực bên phải 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Degrees5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CMR6 Nam que Kết thúc bên phải 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Degrees3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CMR7 Đầu que đực bên phải 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Degrees7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CMR8 Đầu que đực bên phải 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Degrees1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CMR12 Nam que Kết thúc bên phải 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 Degrees3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 CMR10 Nam Rod End Right-hand 5/8-18
€23.85 /đơn vị