YMW TAPS 384921 Vòi sáo xoắn ốc Chạm đáy sửa đổi 1/2-13 Oxit đen
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tập |
Loại thứ nguyên | Inch |
Kết thúc | Ôxít |
Danh sách số | 3318T 3328T |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Số lượng sáo | 3 |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 3.375 " |
Chân Địa. | 0.474 " |
Nhấn vào Kiểu | Sáo xoắn ốc |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 5 / 8 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Loại sợi | UNC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.46 |
Quốc gia | JP |
Mô hình | Loại thứ nguyên | Danh sách số | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | metric | 3378 | 63.5 mm | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | RFQ
|
374623 | metric | 3378T | 69.05mm | 16.66mm | 11.9mm | M8 x 1.25 | Số liệu thô | - | RFQ
|
374627 | metric | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | Số liệu thô | €70.34 | |
384607 | Inch | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | €27.23 | |
387619 | Inch | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | €96.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.