Ymw Taps 384607 | Tap Sáo Xoắn Đáy Sửa Đổi #8-32 Oxit Đen | 38xa33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YMW TAPS 384607 Vòi thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi phía dưới # 8-32 Oxit đen | AH8PXL 38XA33

YMW TAPS 384607 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi #8-32 Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AH8PXL phần: 384607Tham chiếu chéo: 38XA33
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
€27.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcÔxít
Danh sách số3318 3328
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.125 "
Chân Địa.0.474 "
Nhấn vào KiểuSáo xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề17 / 64 "
Kích thước chủ đề# 8-32
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.3
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H3

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thứ nguyênDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
YMW TAPS 374620 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi M6x1.00 Oxit đen | AH8PXB 38XA24 374620metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374623 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi M8x1.25 Oxit đen | AH8PXC 38XA25 374623metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Số liệu thô-
RFQ
YMW TAPS 374627 Vòi sáo xoắn ốc có thể sửa đổi M12x1.75 Ôxít đen | AH8PXE 38XA27 374627metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Số liệu thô€70.34
YMW TAPS 384921 Vòi sáo xoắn ốc Đáy sửa đổi 1/2-13 Oxit đen | AH8PXP 38XA36 384921Inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi 7 / 16x14 Ôxít đen | AH8PXT 38XA39 387619Inch3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€96.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YMW TAPS 384607 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi #8-32 Oxit đen
€27.23 /đơn vị