Dụng cụ Yg-1 K9483 | Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 sáo | 33tu21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 K9483 Đầu nối vòi xoắn ốc 3/8-16 Sáng 3 sáo | AH3XXN 33TU21

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 sáo

Trong kho
Khoản mục: AH3XXN Kiểu: K9483Tham chiếu chéo: 33TU21
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
€12.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTươi
Danh sách sốK9
Vật chấtThép tốc độ cao Vanadium
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Chân Địa.0.381 "
Nhấn vào KiểuĐiểm xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.37
Chiều rộng tàu (cm)1.43
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.MụcDanh sách sốKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
YG-1 TOOL COMPANY J0283 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Tap điểm xoắn ốcJ0#8Phích cắm3 / 4 "UNCThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€8.90
YG-1 TOOL COMPANY J0343 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Tap điểm xoắn ốcJ0#10Phích cắm29 / 32 "UNFThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€8.60
YG-1 TOOL COMPANY J0403 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 Bright | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Tap điểm xoắn ốcJ01 / 4 "Phích cắm1"UNCThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€9.07
YG-1 TOOL COMPANY J0423 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 28 Bright | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Tap điểm xoắn ốcJ01 / 4 "Phích cắm1"UNFThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€8.30
YG-1 TOOL COMPANY J0463 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Tap điểm xoắn ốcJ05 / 16 "Phích cắm1.125 "UNFThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€9.27
YG-1 TOOL COMPANY J0503 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3/8 inch x 24 Bright | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Tap điểm xoắn ốcJ03 / 8 "Phích cắm1.25 "UNFThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€10.37
YG-1 TOOL COMPANY J0543 Đầu cắm vòi xoắn ốc 7/16 inch x 20 Bright | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Tap điểm xoắn ốcJ07 / 16 "Phích cắm1.437 "UNFThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium€16.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 sáo
€12.64 /đơn vị