Dụng cụ Yg-1 E4315 | Sáo xoắn ốc Tap Đáy sửa đổi 6 X 1.00mm Hardslick | 33tt93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ E4315 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 6 x 1.00mm Hardslick | AG3QVB 33TT93

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Sáo xoắn ốc Tap Đáy đã sửa đổi 6 x 1.00mm Hardslick

Trong kho
Khoản mục: AG3QVB phần: E4315Tham chiếu chéo: 33TT93
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
€32.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúckeo cứng
Danh sách sốE4
Vật chấtThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể80mm
Pitch1.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.6.50mm
Kích thước máyM6
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Mã HS8207508000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
YG-1 TOOL COMPANY BV426 Vòi sáo xoắn ốc có thể sửa đổi 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Số liệu thôBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€37.67
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ BV435 Vòi thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Số liệu tốtBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€35.24
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 E0403 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€31.05
YG-1 TOOL COMPANY E0483 Vòi thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "€41.66
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ E0563 Vòi thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€52.67
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ E5365 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 8 x 1.25mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Số liệu thôE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€43.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Sáo xoắn ốc Tap Đáy đã sửa đổi 6 x 1.00mm Hardslick
€32.08 /đơn vị