Công cụ Yg-1 93088 | Cacbua rắn cuối Mill Square 3/8 inch Đường kính 2 sáo | 33tp98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 93088 Máy nghiền cacbua nguyên khối vuông 3/8 inch Đường kính 2 sáo | AG3QNU 33TP98

YG-1 TOOL COMPANY 93088 Máy nghiền cacbua rắn hình vuông Đường kính 3/8 inch 2 sáo

Trong kho
Khoản mục: AG3QNU phần: 93088Tham chiếu chéo: 33TP98
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
€71.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.125 "
Danh sách sốEM206
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCổ Dia.Bán kính gócLoại thứ nguyênSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcLớpGiá cả
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 07556TE Carbide rắn cuối Mill Square Single 3/32 inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Inch phân số41.5 "1 / 8 "AlTiN trángMục đích chung€17.77
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07558TF-030 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 1/8 x 1-1/2 Chiều dài Inch | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Inch phân số41.5 "1 / 8 "TiAlNMục đích chung€29.10
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "1 / 4 "TiAlNR.030€44.89
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Dao phay cacbua rắn 1/4 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Inch phân số42.5 "1 / 4 "TiAlNR.045€44.47
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.030€68.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.045€69.05
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Máy nghiền kết thúc cacbua rắn 3 / 8d x 2-1 / 2 Chiều dài Inch R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Inch phân số42.5 "3 / 8 "TiAlNR.060€63.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93088 Máy nghiền cacbua rắn hình vuông Đường kính 3/8 inch 2 sáo
€71.96 /đơn vị