Công cụ Yg-1 86579 | Cacbua rắn cuối Mill Square 5/16 Đường kính X 2-1/2 Chiều dài Inch | 33tp93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 86579 Dao phay cacbua rắn Hình vuông 5/16 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài Inch | AG3QJY 33TP93

YG-1 TOOL COMPANY 86579 Máy nghiền cacbua rắn hình vuông 5/16 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài inch

Trong kho
Khoản mục: AG3QJY phần: 86579Tham chiếu chéo: 33TP93
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
€55.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
LớpMục đích chung
Helix Angle45 Degrees
Chiều dài cắt13 / 16 "
Danh sách sốE5067
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 16 "
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.1
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCổ Dia.Bán kính gócLoại thứ nguyênSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcLớpGiá cả
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 82593TN Carbide rắn End Mill Square 1/2 inch | AG3QJW 33TP91 82593TN--Inch phân số53"1 / 2 "TiNMục đích chung€187.22
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 84598TN Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 3/4in tráng thiếc | AG3QJX 33TP92 84598TN--Inch phân số64"3 / 4 "TiNTIN tráng€230.72
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Dao phay cacbua rắn Mũi 1 inch | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Inch phân số27"1"-Hạt vi mô€1,013.47
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 55558TN Máy nghiền cacbua rắn Hình vuông 1/8 Đường kính x 3 Chiều dài Inch | AG3QMC 33TP53 55558TN--Inch phân số43"1 / 8 "TiNMục đích chung€29.23
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 17593 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 1/2in Micro Grain | AG3QMT 33TP70 17593--Inch phân số23"1 / 2 "-Hạt vi mô€114.79
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 43565 Máy nghiền cacbua rắn Đường kính 3/16 inch x 2 Chiều dài inch | AG3QMX 33TP74 43565--Inch phân số42"3 / 16 "-Mục đích chung€34.07
YG-1 TOOL COMPANY 48584 Solid Carbd End Mill Ball Nose Double 3 / 8in | AG3QNH 33TP84 48584--Inch phân số42.5 "3 / 8 "-Mục đích chung€111.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 86579 Máy nghiền cacbua rắn hình vuông 5/16 Đường kính x 2-1/2 Chiều dài inch
€55.05 /đơn vị