U12100.050.0001 | Mặt bích lục giác Locknut 1/2-13 - Pk25 | 26lh56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 Hex Locknut Conical Flange 1/2-13, 25PK | AB8PAB 26LH56

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 Mặt Bích Hình Nón Hex Locknut 1/2-13, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PAB phần: U12100.050.0001Tham chiếu chéo: 26LH56 / 42JR21

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€10.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcMạ kẽm
Địa bích.1.07
Lớp2
Chiều cao37 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtĐai ốc khóa mặt bích hình nón
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMặt bích hình nón
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.050.0001 Mặt Bích Hình Nón Hex Locknut 1/2-13, 25PK
€10.11 /đóng gói