vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32588TN Máy nghiền cuối cacbua 7/16 9/16 Cắt L | AC6NZ 35V047

YG-1 TOOL COMPANY 32588TN Cacbua End Mill Vuông 7/16 9/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NZH phần: 32588TNTham chiếu chéo: 35V047

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€89.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính7 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt9 / 16 "
Danh sách sốE5022
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.7 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32552TN Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€23.98
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32553TN Carbide End Mill Square 3/64 3/32 Cut L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€28.63
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€23.21
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32555TN Dao Phay Cacbua Vuông 5/64 1/8 Cắt L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€24.69
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.99
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€24.12
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€23.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32588TN Cacbua End Mill Vuông 7/16 9/16 Cắt L
€89.00 /đơn vị