Công cụ Yg-1 31554tn | Cacbua cuối Mill Square 1/16 1/8 Cắt L | 35u924 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NUA 35U924

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Cacbua End Mill Vuông 1/16 1/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NUA phần: 31554TNTham chiếu chéo: 35U924
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
€14.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 8 "
Danh sách sốE5245
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.4
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.73
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€16.58
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€21.41
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NUE 35U928 31565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€22.96
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31570TN Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€28.76
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 31573TN Carbide End Mill Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.55
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31579TN Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€36.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Cacbua End Mill Vuông 1/16 1/8 Cắt L
€14.35 /đơn vị