Công cụ Yg-1 30561tn | Cacbua cuối Mill Square 5/32 5/16 Cắt L | 35u887 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NRL 35U887

YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Cacbua End Mill Vuông 5/32 5/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NRL phần: 30561TNTham chiếu chéo: 35U887
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
€20.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 16 "
Danh sách sốE5244
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 32 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30554TN Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.75
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.73
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€14.84
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€20.66
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30570TN Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€29.35
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30573TN Carbide End Mill Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.76
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30579TN Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NRQ 35U891 30579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€36.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Cacbua End Mill Vuông 5/32 5/16 Cắt L
€20.55 /đơn vị