vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 13350 Cobalt End Mill Square End 11/16 1-5/8 Cut L | AC6PUX 35V478

YG-1 TOOL COMPANY 13350 Cobalt End Mill Square End 11/16 1-5/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PUX phần: 13350Tham chiếu chéo: 35V478

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€93.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính11 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.625 "
Danh sách sốE2053
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.11 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể5.625 "
Chân Địa.3 / 4 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€35.44
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€33.22
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€35.44
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€34.28
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€35.02
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€34.28
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13296 Cobalt End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€35.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13350 Cobalt End Mill Square End 11/16 1-5/8 Cắt L
€93.27 /đơn vị