vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11567TF Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDM 35V144

YG-1 TOOL COMPANY 11567TF Cacbua End Mill Vuông 3/16 1/2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PDM Mẫu: 11567TFTham chiếu chéo: 35V144
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
€87.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách sốE5025
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11559TF Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€82.86
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11563TF Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€85.59
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11571TF Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€95.33
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 11574TF Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€96.01
YG-1 CÔNG TY CÔNG CỤ 11577TF Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cắt L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€97.02
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11580TF Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cắt L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€106.90
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11582TF Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cắt L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€110.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11567TF Cacbua End Mill Vuông 3/16 1/2 Cắt L
€87.43 /đơn vị