vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NWU 35U987

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Cacbua End Mill Vuông 5/8 2-1/4 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NWU phần: 08595Tham chiếu chéo: 35U987
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
€182.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt2.25 "
Danh sách sốE5012
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể5"
Chân Địa.5 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)13.65
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08558 Dao Phay Cuối Vuông 1/8 3/4 Cắt L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€20.79
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08565 Dao Phay Cuối Vuông 3/16 3/4 Cắt L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€23.89
YG-1 TOOL COMPANY 08573 Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€28.18
YG-1 CÔNG TY CÔNG CỤ 08579 Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€43.00
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08584 Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€52.15
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08588 Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NWR 35U985 085887 / 16 "2"4"7 / 16 "€86.57
YG-1 TOOL COMPANY 08593 Dao Phay Cacbua Vuông 1/2 2 Cắt L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "€91.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Cacbua End Mill Vuông 5/8 2-1/4 Cắt L
€182.16 /đơn vị