BENCHPRO Bộ bàn đóng gói hạng nặng PACK3072 Chiều rộng 72 inch x Độ sâu 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghế dài đóng gói hạng nặng |
Màu | Khung màu xanh lam |
Độ sâu | 30 " |
Chiều cao | 30 " |
Legacy | Điều chỉnh trong 2 "Mức tăng với Tối đa là 6" |
Vật chất | Thép |
Chất liệu hàng đầu | Laminate trắng |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 164.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.